Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
O-Ring FKM 70 Shore ISO 3601-1
O-Ring FKM 70 Shore ISO 3601-1 - 1
O-Ring FKM 70 Shore ISO 3601-1 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ring FKM 70 Shore ISO 3601-1

FKM 70 Shore Klasse B

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

O-Ringe aus FKM-/FPM-Kautschuk besitzen eine außerordentliche Beständigkeit gegen:
  • Mineralölen

  • aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen

  • Chlorkohlenwasserstoffe

  • konzentrierten und verdünnten Säuren

  • schwachen Alkalien


Eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit bis zu +200 °C und eine Tieftemperaturbeständigkeit bis -40 °C je nach eingesetzter Type sowie hohe mechanische Werte und eine hervorragende Alterungsbeständigkeit stellen FKM O-Ringe weit über die herkömmlichen Synthesekautschuke.

Nicht beständig sind FKM O-Ringe in:
  • Wasserdampf

  • Heißwasser

  • Glykolen (z.B. Bremsflüssigkeiten)

  • polaren Lösungsmitteln

  • niedermolekularen organischen Säuren