Bolzen ohne Kopf

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bolzen ohne Kopf

ISO 2340, Form B, Stah blank

  • Normen: ISO 2340
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: B mit Splintloch
  • Lochdurchmesser: 3,2 mm
  • Länge: 65 mm
  • Abstand Bolzenende - Mitte Loch: 4,5 mm
  • Kopfdurchmesser: 3,2 mm
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Anzahl VE
Preis/VE
511851065
ISO 2340 Stahl Blank Ja
1 St.