Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Senkschraube mit Schlitz-Sortiment 1.290-teilig im System-Koffer 4.4.1.
ISO 2009, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), mit Schlitz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
Inhalt: 1290 Teile
- Je 100 Senkschrauben M3 x 6 / M3 x 12 / M3 x 20 / M3 x 25 mm
- Je 100 Senkschrauben M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 mm
- Je 100 Senkschrauben M5 x 10 / M5 x 16 mm
- Je 50 Senkschrauben M5 x 20 / M5 x 30 mm
- Je 50 Senkschrauben M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 Senkschrauben M6 x 30 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!