Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschraube Senkkopf Sortiment 1875-teilig im Systemkoffer 4.4.1, ISO 14586
Edelstahl A2 blank, TX-Antrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Senkkopf-Blechschraube mit Innensechsrund, ∅ 3,5 mm, ∅ 4,2 mm, ∅ 4,8 mm, ∅ 5,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!