Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hygiene Kalkreiniger
Pulverkonzentrat zur Reinigung von Kalkablagerungen auf und in Tränkeleitungen und Wassertrögen in der Nutztier-, insbesondere in der Putenhaltung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Spezielle Rohstoffzusammensetzung für eine sehr schonende und mühelose Entfernung auch von starken Kalkablagerungen
- Keine mechanische Reinigung durch Bürsten oder anderen Gegenständen notwendig
- Sehr materialschonend
Hygiene Kalkreiniger sollte im Tauchverfahren eingesetzt werden. Anschließend mit einem Hochdruckreiniger absprühen. Anwendungsdosierung: 3–5% je nach Kalkablagerung.
Anwendung in Melkanlagen:
Bei Melkanlagen, welche mit Kochend-Wasser- Reinigung ausgestattet sind, kann Hygiene Kalkreiniger als Kalklöser eingesetzt werden. Dosierung: 1,4 kg Kalkreiniger auf 20 Liter Wasser. Anschließend mit 0,5% zu dosieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!