Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pulverkonzentrat zur Reinigung von Kalkablagerungen auf und in Tränkeleitungen und Wassertrögen in der Nutztier-, insbesondere in der Putenhaltung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hygiene Kalkreiniger sollte im Tauchverfahren eingesetzt werden. Anschließend mit einem Hochdruckreiniger absprühen. Anwendungsdosierung: 3–5% je nach Kalkablagerung.
Anwendung in Melkanlagen:
Bei Melkanlagen, welche mit Kochend-Wasser- Reinigung ausgestattet sind, kann Hygiene Kalkreiniger als Kalklöser eingesetzt werden. Dosierung: 1,4 kg Kalkreiniger auf 20 Liter Wasser. Anschließend mit 0,5% zu dosieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!