Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hutmutter HM für Fixanker W-FAZ PRO
Die Hutmutter für den W-FAZ PRO. Höchste Leistung und maximale Sicherheit. Sorgt für einen formschönen Kopfabschluss z.b. bei Geländerbefestigungen. Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Spezial-Hutmutter für die Verwendung mit dem Fixanker W-FAZ PRO
- Optisch ansprechender und formschöner Kopfabschluss
- Sicherheit für Verarbeiter und End-Anwender, da keine Verletzungsgefahr durch überstehende, scharfkantige Gewindebolzen besteht
- Anwendung ist durch die Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 geregelt
In Verbindung mit dem Fixanker W-FAZ PRO: Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische oder quasistatische Einwirkung (M8 – M16)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2 (M8 – M16)
- Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120
Die Montageanleitung ist zu beachten. Vor Aufschrauben der Hutmutter HM ist der Bolzenüberstand zu kontrollieren.
Bohrloch herstellen
In Verbindung mit dem Fixanker W-FAZ PRO: Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische oder quasistatische Einwirkung (M8 – M16)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2 (M8 – M16)
- Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120
Hutmutter HM für die Verwendung mit dem Fixanker W-FAZ PRO
- Einzelbefestigung in gerissenem oder ungerissenem Normalbeton C20/25 bis C50/60 in der Vorsteckmontage, Durchsteckmontage und Abstandsmontage
- Optimal für optisch anspruchsvolle Befestigungen mit reduziertem Verletzungsrisiko
- Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton: Befestigung von z.B. Geländern, Handläufen, Stützen, Stahlträger, etc.
- Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!