Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hubmodul
Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Abmessungen einer Hubsäule (BxTxH) = 360 x 60 x 630 mm
- Hubsystem bestehend aus zwei Tischbeinen "TL" sowie einer Pumpe PA2840 mit Handkurbel
- max. Druckbelastung pro Tischbein: 150 kg
- max. Zugbelastung pro Tischbein: 0 kg
- inkl. 113.00002 4m Schlauch vormontiert
- beigelegt: 4x 142.00154 Schraube M6x20 gewindefurchend
- Farbe: Aluminium farblos eloxiert
- Lebensmittelverträgliches Hydrauliköl
- Synchroner Betrieb von bis zu 10 Beinen pro Pumpe möglich
- Zum flexiblen Einsatz in individuellen Konstruktionen
- Installation und Montage in Eigenleistung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!