Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holzverbinder

Holzverbinder von Würth ermöglichen stabile und optisch anspruchsvolle Verbindungen im modernen Holzbau. Die unsichtbaren Balkenverbinder überzeugen durch eine schwalbenschwanzähnliche Geometrie, die eine präzise Selbstzentrierung und fugenlose Passung garantiert. Schräganschlüsse von 15° bis 165° und Neigungen bis 55° sind ebenso möglich wie schnelle Vorfertigung in der Werkstatt und eine einfache Montage auf der Baustelle. Dank feuerverzinkter Stahlbleche mit ETA-Zulassung (ETA-09/0301) erfüllen die Verbinder höchste Anforderungen an Tragfähigkeit und Korrosionsschutz. Ideal geeignet für sichtbare Verbindungen zwischen Trägern und Stützen. Holzverbinder und Balkenverbinder von Würth stehen für durchdachtes Design, zuverlässige Verarbeitung und langlebige Profiqualität im konstruktiven Holzbau.