Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WOOD CONNECTOR WC-DT
Konstruktiver Schwalbenschwanzverbinder aus Buchenfurnierschichtholz für die Montage von Vollholz oder CLT-Elemente im Wand-, Dach- und Deckenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kraftvolle passgenaue Verbindung der Elemente durch eine konische Schwalbenschwanzausbildung des Verbinders
- Hohe Werksvorfertigung durch einfache CAD-Planung und maschinellen Abbund
- Einfache und schnelle Fixierung der Verbinder mit zwei ASSY 4 PII CSMP Schrauben des Durchmesser 8 mm mit den Längen 70, 80, 90 oder 110 mm
- Fehlerfreie Montage bzw. richtige Ausrichtung des Verbinders durch die Einsetzung des Verbinders in vorgefertigten Lochbohrungen mit unterschiedlichen Lochgrößen
- 50% schnellere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Metallverbindern durch einfachste Vormontage, großes anfängliche Montagespiel beim Einfahren in die Frästaschen und dem Entfallen von Wandabstützungen
- Keine Investitionskosten aufgrund der Verwendung von Standardfräsern
- Ressourcenschonend aus Buchenfurnierschichtholz gefertigt
- Feuchtebeständig durch hochwertige Verleimung und aufgebrachten Oberflächenschutz
- CAD-Modelle stehen bei verschiedenen CAD Abbundsoftwareanbietern oder in der CAD Datenbank von Würth als Download zur Verfügung
- Nicht verbaute Verbinder sollten zur Vermeidung einer Dimensionsveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme trocken gelagert werden
- Konstruktiver Verbinder zur schnellen Montage von vorgefertigten Wand-, Decken- und Dachelemente aus Vollholz oder CLT
- Nutzungsklasse 1 und 2
Der Holzverbinder WC-DT (dovetail) ist ein konisch zulaufender keilförmiger Verbinder, der in unterschiedlich große Zapfenlöcher eingesetzt und mit zwei ASSY 4 PII CSMP ∅ 8 mm verschraubt wird. Die Positionierung des WC-DT Verbinders und der Einhängetaschen erfolgt während der CAD Planung der Elemente. Der auf die Holzelemente montierte Holzverbinder WC-DT wird in die sich verjüngende Tasche eingehängt, welche sich im anzuschließenden Bauteil befindet. Eine Verbindung der beiden Holzelemente erfolgt während des Absenkens der Holzbauelemente über eine Verkeilung des Holzverbinders WC-DT in der gefrästen Tasche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!