Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WOOD CONNECTOR WC-DT-D
WOOD CONNECTOR WC-DT-D - 1
WOOD CONNECTOR WC-DT-D - 2
WOOD CONNECTOR WC-DT-D - 3
WOOD CONNECTOR WC-DT-D - 4
WOOD CONNECTOR WC-DT-D - 5
WOOD CONNECTOR WC-DT-D - 6
WOOD CONNECTOR WC-DT-D - 7
WOOD CONNECTOR WC-DT-D - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WOOD CONNECTOR WC-DT-D

Schwalbenschwanzverbinder aus Buchenfurnierschichtholz zum Aufdoppeln des WOOD CONNECTOR WC-DT für die Montage von sehr großen Wand, Dach und Deckenelementen mit größeren Holzquerschnitten bzw. erhöhten statischen Anforderungen. Durch die Vergrößerung der Verankerungsfläche in den eingefrästen Holztaschen erhöht sich die Tragfähigkeit des gesamten WOOD CONNECTOR WC-DT Verbinders.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Tragfähigkeitserhöhung durch passgenaue Aufdopplung des WOOD CONNECTOR WC-DT

  • Hohe Werksvorfertigung durch einfache CAD-Planung und maschinellen Abbund

  • Einfache und schnelle Fixierung des aufgedoppelten WOOD CONNECTOR WC-DT Verbinder mit zwei ASSY 4 PII CSMP Schrauben des Durchmesser 8 mm mit den Längen 110, 130 oder 150 mm

  • Fehlerfreie Montage bzw. richtige Ausrichtung des Verbinders durch die Einsetzung des Verbinders in vorgefertigten Lochbohrungen mit unterschiedlichen Lochgrößen

  • Keine Investitionskosten aufgrund der Verwendung von Standardfräsern

  • Ressourcenschonend aus Buchenfurnierschichtholz gefertigt

  • Feuchtebeständig durch hochwertige Verleimung und aufgebrachten Oberflächenschutz
Hinweis
  • CAD-Modelle stehen bei verschiedenen CAD Abbundsoftwareanbietern oder in der CAD Datenbank von Würth als Download zur Verfügung

  • Nicht verbaute Verbinder sollten zur Vermeidung einer Dimensionsveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme trocken gelagert werden