Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WOOD CONNECTOR WC-DT-D
Schwalbenschwanzverbinder aus Buchenfurnierschichtholz zum Aufdoppeln des WOOD CONNECTOR WC-DT für die Montage von sehr großen Wand, Dach und Deckenelementen mit größeren Holzquerschnitten bzw. erhöhten statischen Anforderungen. Durch die Vergrößerung der Verankerungsfläche in den eingefrästen Holztaschen erhöht sich die Tragfähigkeit des gesamten WOOD CONNECTOR WC-DT Verbinders.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Tragfähigkeitserhöhung durch passgenaue Aufdopplung des WOOD CONNECTOR WC-DT
- Hohe Werksvorfertigung durch einfache CAD-Planung und maschinellen Abbund
- Einfache und schnelle Fixierung des aufgedoppelten WOOD CONNECTOR WC-DT Verbinder mit zwei ASSY 4 PII CSMP Schrauben des Durchmesser 8 mm mit den Längen 110, 130 oder 150 mm
- Fehlerfreie Montage bzw. richtige Ausrichtung des Verbinders durch die Einsetzung des Verbinders in vorgefertigten Lochbohrungen mit unterschiedlichen Lochgrößen
- Keine Investitionskosten aufgrund der Verwendung von Standardfräsern
- Ressourcenschonend aus Buchenfurnierschichtholz gefertigt
- Feuchtebeständig durch hochwertige Verleimung und aufgebrachten Oberflächenschutz
- CAD-Modelle stehen bei verschiedenen CAD Abbundsoftwareanbietern oder in der CAD Datenbank von Würth als Download zur Verfügung
- Nicht verbaute Verbinder sollten zur Vermeidung einer Dimensionsveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme trocken gelagert werden
- Konstruktiver Verbinder zur schnellen Montage von großen vorgefertigten Wand-, Decken- und Dachelemente aus Vollholz oder CLT mit größeren Holzquerschnitten
- Zur Aufdoppelung des Holzverbinders WC-DT (Tragfähigkeitserhöhung)
- Nutzungsklasse 1 und 2
Der Holzverbinder WC-DT-D (dovetail) ist ein konisch zulaufender keilförmiger Verbinder, der in unterschiedlich große Zapfenlöcher eingesetzt und mit zwei ASSY 4 PII CSMP ∅ 8 mm verschraubt wird. Die Positionierung des WC-DT-D Verbinders und der Einhängetaschen erfolgt während der CAD Planung der Elemente. Der auf die Holzelemente montierte Holzverbinder WC-DT-D wird in die sich verjüngende Tasche eingehängt, welche sich im anzuschließenden Bauteil befindet. Eine Verbindung der beiden Holzelemente erfolgt während des Absenkens der Holzbauelemente über eine Verkeilung des Holzverbinders WC-DT-D in der gefrästen Tasche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!