Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WOOD CONNECTOR WC-DB
Konstruktiv eingesetzte Distanzplatte zwischen WOOD CONNECTOR WC-DT-150 oder WC-DT-D-150 und dem Stiel bei Holzrahmenelementen zum Ausgleich der Wandscheibenebene.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Passgenaue Distanzplatte zum Ausgleich der Wandscheibenebene durch abgestimmte Plattenstärke und integrierten passgenaue Zapfen bzw. Zapfenlöcher
- Hohe Werksvorfertigung durch einfache CAD-Planung und maschinellen Abbund
- Einfache und schnelle Fixierung des gesamten WOOD CONNECTORT WC-DT-150 Verbinder und/oder WC-DT-D-150 mit zwei ASSY 4 PII CSMP Schrauben des Durchmesser 8 mm mit den Längen 90, 110 oder 130 mm
- Fehlerfreie Montage bzw. richtige Ausrichtung des Verbinders durch die Einsetzung des Verbinders in vorgefertigten Lochbohrungen mit unterschiedlichen Lochgrößen
- 50% schnellere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Metallverbindern durch einfachste Vormontage, eine falsche Montage wird ausgeschlossen, großes anfängliche Montagespiel beim Einfahren in die Frästaschen und dem Entfallen von Wandabstützungen
- Keine Investitionskosten aufgrund der Verwendung von Standardfräsern
- Ressourcenschonend aus Sperrholz gefertigt
- Feuchtebeständig durch hochwertige Verleimung und aufgebrachten Oberflächenschutz
- CAD-Modelle für die Bohrungen stehen bei verschiedenen CAD Abbundsoftwareanbietern oder in der CAD Datenbank von Würth als Download zur Verfügung
- Nicht verbaute Verbinder sollten zur Vermeidung einer Dimensionsveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme trocken gelagert werden
- Distanzplatte zum Ausgleich der Wandscheibenebene bei Holzrahmenelementen in Verbindung mit dem WOOD CONNECTOR WC-DT-150
- Nutzungsklasse 1 und 2
Der Holzverbinder WC-DP (distance plate) ist eine auf den Holzverbinder WC-DT-150 und/oder WC-DT-D-150 abgestimmte Distanzplatte zum Ausgleich der Wandscheibenebene.
Die Positionierung der Distanzplatte erfolgt durch den Ausschnitt der Wandscheibe während der CAD Abbundplanung im gewünschten Positionierungsbereich des WC-DT-150 Verbinders.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!