Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzentgrauer B
Zur Neutralisierung von Holzentgrauer A und Aufhellung von Holz im Außenbereich
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
Neutralisiert Holzentgrauer A
- Aufeinander abgestimmtes System
- Gewährleistet eine sichere Weiterbearbeitung mit Würth Terrassenöl
Hellt das Holz auf
- Werterhaltung von hochwertigen Hölzern
- Stellt den natürlichen Charakter von unbewitterten Hölzern her
Kennzeichnungsfrei nach Gefahrstoffverordnung
- Reduzierung des Gefahrenpotenzials im täglichen Umgang
- Keine Umweltbelastung
Erfüllung behördlicher Auflagen
pH-Wert unverdünnt: 1,0
AOX- und silikonfrei
So arbeiten, dass überschüssige Reinigerlösung gut ablaufen kann. Nicht auf heißen Oberflächen und in der prallen Sonne anwenden. Nicht eintrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Verarbeitung nur in Verbindung mit Holzentgrauer A.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Holzentgrauer B dient zur Neutralisierung von Holzentgrauer A und hellt zugleich stark verwitterte und vergraute Hölzer wie z. B. Teak, Bangkirai, Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche im Außenbereich auf. Geeignet für unbehandelte oder geölte Holzoberflächen.
Den Holzentgrauer B mit einer Bürste auftragen und schrubben, bis das Holz wieder seine Naturfarbe zurück hat. Je nach Verschmutzung pur oder mit bis zu 3–5 Teilen Wasser auftragen. Verbrauch ca. 5–20 m2/l. Nach dem Auftragen sorgfältig mit klarem Wasser abspülen. Holz ca. 24 Stunden völlig trocknen lassen. Aufgerichtete Holzfasern mit Schleifpapier entfernen. Anschließend mit Terrassenöl neu behandeln, um eine schnelle Vergrauung bzw. Verwitterung zu verhindern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!