Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Holzbau Profi-Set 39.602-teilig
Holzbau Profi-Set 39.602-teilig - 1
Holzbau Profi-Set 39.602-teilig - 2
Holzbau Profi-Set 39.602-teilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzbau Profi-Set 39.602-teilig

Bestehend aus zwei Akku-Nagler HiKOKI NR1890DBCL und 39.600 Halbkopf-Streifennägel 3,1 x 80 mm. Zum Einlatten und Schalen von Dächern

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Akku-Nagler mit 120 Joule Leistung und 47 Nägeln im Magazin

  • Geeignet für die Nagellängen 50 – 90 mm

  • Akku-Ladeanzeige, sowie 2x Akku pro Gerät

  • Umschaltbarer Auslösemodus

  • 2 Jahre Gewährleistung

  • Kein Gas

  • Halbkopf-Nägel gerillt und geharzt