Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schleifscheibe Useit® Superpad Holz
Für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein)
- Form: Scheibe
- Lochbild: Multilochung
- Haftsystem: Klett
- Werkstoff Schleifmittel: Aluminiumoxid
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt
- Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild
- Staub- und schattenfreies Arbeiten
Zeit- und Kostenersparnis
Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln
Kein Zusetzen der Schleifscheibe
Das Lochbild des Würth Useit Superpad Holz wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert
Der Scheibendurchmesser 225 mm ist speziell für den Trockenbau zum Schleifen von verspachtelten Gipskartonplatten (passend für die Schleifgiraffe).
Das Würth Superpad Holz ist universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!