Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Höhensicherungsgerät

Höhensicherungsgeräte dienen der Sicherheit bei Arbeiten in großen Höhen und zum Schutz vor Absturzgefahren. Sie sind essenziell in Branchen wie dem Bauwesen, der Montage, der Dachdeckerei und im Gerüstbau. Verschiedene Arten von Höhensicherungsgeräten bieten vielfältige Lösungen für sicheres Arbeiten in verschiedenen Szenarien: Hochsicherungsgurte mit Stahlseil für optimale Bewegungsfreiheit und maximale Sicherheit bei potenziellen Abstürzen, ideal für Gerüstbau, wechselnde Arbeitspositionen und den Einsatz in Hubarbeitsbühnen. Höhensicherungsgeräte von Würth zeichnen sich durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit aus. Sie werden aus robusten, langlebigen Materialien gefertigt und sind so konzipiert, dass sie maximale Sicherheit und Komfort bei der Arbeit in extremen Höhen bieten.

Sicher und flexibel in der Höhe arbeiten

Für Industriekletterer, Feuerwehrleute und für Monteure und Mechatroniker im Windenergiegebereich gehört professionelles Höhensicherungsgerät zur alltäglichen Arbeitsausrüstung. Aber auch in anderen Branchen ist hin und wieder eine Höhensicherung erforderlich – etwa bei anspruchsvollen Montagearbeiten auf dem Bau, bei Reinigungsarbeiten oder bei Fassadenarbeiten auf der Hubarbeitsbühne. Das passende Höhensicherungsgerät für die unterschiedlichen Arbeitseinsätze gibt es bei WÜRTH.

Höhensicherungsgerät mit automatischer Absturzsicherung

Modernes Höhensicherungsgerät funktioniert ähnlich wie die Sicherheitsgurte im Auto: Das Sicherungsseil, das den Arbeiter mit einem Karabiner sichert, lässt sich passend zur benötigten Arbeitsreichweite ausziehen und zieht sich selbständig wieder ein. Ab einer bestimmten Zuggeschwindigkeit – z. B. bei einem Absturz – blockiert das Sicherungsseil automatisch, so dass der Fall gestoppt wird. Während Standard-Sicherungsgerät für Arbeiten auf der Hebebühne oder auf dem Baugerüst meist mit einem leichten, flexiblen Sicherungsseil aus Synthetik-Gewebe ausgestattet ist, verfügt Sicherungsgerät für schwierige Arbeitseinsätze in der Regel über ein belastbares Stahlseil und einen integrierten Bandfalldämpfer, der den Auffangstoß im Fall eines Absturzes dämpft. Bei WÜRTH finden Profis Sicherungsgerät nach den geltenden EN-Normen und Sicherheitsstandards für die unterschiedlichsten Anforderungen.

Absturzsicherungen und Fallschutztechnik für verschiedenste Arbeitseinsätze

Die entscheidenden Kriterien bei der Wahl des Sicherungsgeräts sind seine Stabilität und die Art der Absturzsicherung – besonders wichtig ist zum Beispiel, ab welcher Zuggeschwindigkeit das Seil blockiert und wie stabil die einzelnen Gerätekomponenten sind. Aber auch das Gewicht und die Flexibilität eines Sicherungsgeräts spielen eine große Rolle bei kritischen Arbeitseinsätzen. Für Fassadenarbeiten und Arbeiten im Dachbereich, bei denen häufig die Arbeitsposition gewechselt werden muss, bietet sich ein Sicherungsgerät mit zwei Sicherungsseilen an, das in beide Richtungen ausreichend Reichweite bietet. Für leichtere Arbeiten in Bereichen, in denen eine Absturzsicherung nach dem Arbeitsschutzgesetz vorgeschrieben ist, eignet sich ein Sicherungsgerät mit Gurtband nach EN Norm 360. Höhensicherungsgerät mit Stahlseil ist bei WÜRTH in unterschiedlichen Längen erhältlich, so dass Sie immer mit dem kleinstmöglichen Gewicht arbeiten.

Professionelle Fallschutztechnik von WÜRTH – große Auswahl

Für ein vollständiges Fallschutzsystem benötigen Sie neben dem Höhensicherungsgerät natürlich noch die passenden Auffanggurte und ggf. Anschlagpunkte oder zusätzliche Personensicherungshaken. Auch Schutzbekleidung wie Kopfschutz und Schutzhandschuhe sind bei vielen Arbeiten in der Höhe gesetzlich vorgeschrieben. All diese und viele weitere Produkte für den professionellen Einsatz finden Sie bei WÜRTH: Stellen Sie sich jetzt im WÜRTH Online-Shop ein Fallschutzsystem passend zu Ihren Ansprüchen zusammen.