Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Höhensicherungsgerät HSG-25 Compact
Leichtes Höhensicherungsgerät mit Gurtband speziell für den Einsatz im Gerüstbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ausstattung mit Trilock-Alukarabiner und Alu-Rohrkarabiner mit einer Öffnungsweite von 60 mm zur einfachen und schnellen Befestigung
- Integrierter Bandfalldämpfer zur Absorbierung der Fallenergie
- Zugelassenes Anwendergewicht von 135 kg
- Leichte, kompakte Bauweise
- Doppelkanten geprüft
Gerüstbau, Regalbau, Industriemontage, Geländerbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!