Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Höhensicherungsgerät HSG-18 Compact
Höhensicherungsgerät HSG-18 Compact - 1 Höhensicherungsgerät HSG-18 Compact - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/WoPWPi26YxI

Höhensicherungsgerät HSG-18 Compact - 1
Höhensicherungsgerät HSG-18 Compact - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Höhensicherungsgerät HSG-18 Compact

Leichtes Höhensicherungsgerät mit Gurtband speziell für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen
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
Ausstattung mit Trilock-Alukarabinern



Zugelassenes Anwendergewicht von 135 kg



Integrierter Bandfalldämpfer zur Absorbierung der Fallenergie


  • Der Falldämpfer gewährleistet eine Krafteinleitung in den Anschlagpunkt von unter 3 kN bei einem Anwendergewicht bis 100 kg

  • Bei einem Anwendergewicht von 100 – 135 kg liegt die Krafteinleitung in den Anschlagpunkt bei 3 – 6 kN.


Leichte, kompakte Bauweise



Doppelkanten geprüft