Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochtemperaturschutzdecke HTD 900
Zum Schutz von empfindlichen Bauteilen bei Schweiß- und Lötarbeiten
- Temperaturbeständigkeit max.: 750 °C
- Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 900 °C
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Beständig gegen Funken, Schlacken, Schweißperlen
- Asbestfrei
- Anwendungstemperatur: 750°C, kurzzeitig: 900°C
Bei Lötarbeiten an Rohrverbindungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!