Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3 Elektro-Set
4.016-teilig. Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3 inklusive 5 x 800 magazinierte Nägel, 22 mm und 5 x Gaskartusche NG CS-2/3 HFBX und 10 x Gewebemontageband Innen-/Außenbereich, Länge 25 m, Breite 15 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Ausführungen
- Hochleistungs-Gasgerät für Beton-, Stahl- und Vollmauerwerkbefestigungen
- Hochwertiger Spezialnagel ∅ 3 mm mit gewalzter ballistischer Spitze für Befestigungen in hochfestem Beton passend für DIGA® CS-2 Power und DIGA® CS-3
Eine Verpackungseinheit besteht jeweils aus 800 Nägeln und einer Gaskartusche
- Gewebemontageband Innen-/Außenbereich nicht rostend, keine scharfen Kanten
Ladezeit: Bei Erstladung und längerem Nichtgebrauch mindestens 24 h
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!