Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3 Elektro-Set
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> CS-3 Elektro-Set - 1
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> CS-3 Elektro-Set - 2
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> CS-3 Elektro-Set - 3
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> CS-3 Elektro-Set - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3 Elektro-Set

4.016-teilig. Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3 inklusive 5 x 800 magazinierte Nägel, 22 mm und 5 x Gaskartusche NG CS-2/3 HFBX und 10 x Gewebemontageband Innen-/Außenbereich, Länge 25 m, Breite 15 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hochleistungs-Gasgerät für Beton-, Stahl- und Vollmauerwerkbefestigungen

  • Hochwertiger Spezialnagel ∅ 3 mm mit gewalzter ballistischer Spitze für Befestigungen in hochfestem Beton passend für DIGA® CS-2 Power und DIGA® CS-3

Eine Verpackungseinheit besteht jeweils aus 800 Nägeln und einer Gaskartusche


  • Gewebemontageband Innen-/Außenbereich nicht rostend, keine scharfen Kanten
Hinweis

Ladezeit: Bei Erstladung und längerem Nichtgebrauch mindestens 24 h