Schnelle Wärme und präzise Leistung – elektrische Heizlüfter für Profis
Ob beim Innenausbau, in der Werkstatt oder auf der Baustelle – ein zuverlässiger Elektro-Heizlüfter sorgt von Beginn an für optimale Arbeitsbedingungen. Gerade in der kalten Jahreszeit ist eine stabile Temperatur entscheidend für Produktivität, Materialverarbeitung und Mitarbeiterkomfort. Die elektrischen Heizlüfter von Würth bieten sofortige Wärme auf Knopfdruck – effizient, mobil und sicher im Betrieb. Dank ihrer kompakten Bauweise und robusten Konstruktion sind sie für den flexiblen Einsatz an wechselnden Arbeitsorten konzipiert. Vom kleinen Elektro-Heizlüfter für punktuelle Wärme bis hin zum leistungsstarken Heizgebläse für große Räume steht bei Würth für jede Anforderung das passende Modell bereit. So schaffen Sie schon zu Projektbeginn die richtige Wärmebasis für präzises Arbeiten, verkürzen Trocknungszeiten und erhöhen die Effizienz auf der Baustelle.
Leistungsstarke Heizgebläse für Baustellen und Werkstätten
Für den professionellen Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten oder in großen Lagerhallen bietet Würth besonders leistungsstarke Elektro-Heizgebläse, die selbst bei anspruchsvollen Bedingungen für schnelle und gleichmäßige Wärme sorgen. Die Modelle EUROM EK3201 (3 kW) und EUROM EK9002 (9 kW) sind speziell für großflächige Arbeitsumgebungen konzipiert und überzeugen durch hohe Heizleistung, robuste Bauweise und langfristige Zuverlässigkeit.
Mit einer Schutzart IP 24 sind beide Geräte gegen Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz in feuchten oder staubigen Bereichen geeignet. Der stufenlos regelbare Thermostat ermöglicht eine präzise Anpassung der Temperatur, wodurch sich die Geräte sowohl für die Raumbeheizung als auch zur Bautrocknung eignen.
Auch im Dauerbetrieb bieten die Heizgebläse ein hohes Maß an Sicherheit – dank integriertem Überhitzungsschutz und temperaturbeständiger Komponenten. Ihre kompakte, stabile Bauweise und die hochwertigen Kabeltypen gewährleisten eine sichere und langlebige Nutzung in jeder Umgebung:
| Eigenschaft |
EUROM EK3201 |
EUROM EK9002 |
| Heizleistung |
3 kW |
9 kW |
| Heizstufen |
3 Warmstufen + 1 Kaltstufe |
3 Warmstufen + 1 Kaltstufe |
| Thermostat |
✅ Stufenlos regelbar |
✅ Stufenlos regelbar |
| Spannung / Stromanschluss |
230 V, 50 Hz |
400 V, 16 A, 5-polig |
| Kabellänge / Typ |
1,3 m – H07RN-F3G1,5 mm² |
1,9 m – 16 A, 400 V, 5-polig, 6 h |
| Schutzart (IP) |
IP 24 (spritzwassergeschützt) |
IP 24 (spritzwassergeschützt) |
| Überhitzungsschutz |
✅ Vorhanden |
✅ Vorhanden |
| Maße (B × H × T) |
26,5 × 24,5 × 36 cm |
37 × 35 × 50 cm |
| Gewicht (ca.) |
6,2 kg |
11,8 kg |
| Luftleistung / Raumgröße |
ca. 150 m² |
bis 345 m² |
| Betriebsarten |
Heizen / Ventilator (Kaltstufe) |
Heizen / Ventilator (Kaltstufe) |
| Gehäusematerial |
Metall, pulverbeschichtet |
Metall, pulverbeschichtet |
| Anwendungsbereiche |
Werkstätten, Garagen, Baustellen |
Hallen, große Baustellen, Bautrocknung |
Mit diesen Elektro-Heizgebläsen von Würth steht Profis eine energieeffiziente, leistungsstarke und sichere Wärmequelle zur Verfügung – ideal für wechselnde Einsatzorte und anspruchsvolle Arbeitsbedingungen.
Würth – Qualität, Sicherheit und Service aus einer Hand
Seit Jahrzehnten steht Würth als Synonym für höchste Qualität, praxisgerechte Lösungen und kompromisslose Zuverlässigkeit. Die Elektro-Heizlüfter aus dem Würth Sortiment sind Ausdruck dieser Philosophie – entwickelt für Profis, die sich auf ihr Equipment verlassen müssen. Jedes Detail ist auf Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit ausgelegt.
Ob in der Industrie, auf der Baustelle oder im Handwerk – Würth Produkte überzeugen durch präzise Verarbeitung, geprüfte Materialien und einen flächendeckenden Service, der weit über den Kauf hinausgeht:
- Qualität ohne Kompromisse: Alle Heizlüfter werden nach höchsten Standards geprüft und erfüllen strenge Sicherheitsrichtlinien. So entsteht Profiqualität, die im täglichen Einsatz überzeugt.
- Sofort verfügbar dank Würth Logistiknetz: Mit über 500 Niederlassungen und einem leistungsfähigen Online-Shop ist Würth überall dort, wo Profis arbeiten – schnell, zuverlässig und lieferstark.
- Technischer Support und Beratung: Fachkundige Ansprechpartner stehen für jede Anwendung bereit – von der Produktauswahl bis zum Einsatz in spezifischen Arbeitsumgebungen.
Würth steht damit nicht nur für leistungsstarke Maschinen, sondern auch für partnerschaftliche Unterstützung, sichere Prozesse und dauerhafte Wirtschaftlichkeit – ein Qualitätsversprechen, auf das sich Profis in jeder Situation verlassen können.
Kompakte Heizlüfter mit Thermostat – präzise Wärme auf Knopfdruck
Die kompakten elektrischen Heizlüfter von Würth überzeugen durch ihre zielgerichtete Wärmeleistung und präzise Temperaturregelung. Mit zwei Heizstufen (1000 / 2000 W) lassen sich Räume flexibel beheizen – von der schnellen Aufwärmung kleiner Werkstattbereiche bis hin zur konstanten Temperaturhaltung in geschlossenen Arbeitsräumen. Eine Kaltstufe ermöglicht zudem den Einsatz als Ventilator zur Luftzirkulation, etwa an warmen Tagen oder bei der Bautrocknung. Durch die oszillierende Bewegung verteilt das Heizgebläse die warme Luft gleichmäßig im Raum, was für ein angenehmes und konstantes Raumklima sorgt.
Die integrierte Kontrollleuchte signalisiert den Betriebszustand zuverlässig, während der ergonomische Tragegriff einen sicheren Transport zwischen Einsatzorten ermöglicht. Für maximale Sicherheit im Arbeitsalltag sind die Geräte mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Heizgebläse automatisch abschaltet, sobald eine kritische Temperatur erreicht wird. So ist auch bei längerem Betrieb stets ein sicherer Einsatz gewährleistet – ein entscheidender Vorteil im professionellen Umfeld.
Energieeffizienz und Heizleistung – worauf Profis achten sollten
Bei der Auswahl eines Elektro-Heizlüfters spielt die richtige Balance zwischen Heizleistung, Energieverbrauch und Raumgröße eine entscheidende Rolle. Profis wissen: Ein zu schwaches Gerät erreicht die gewünschte Temperatur nicht effizient, während ein überdimensioniertes Heizgebläse unnötig Strom verbraucht. Daher sollte die Wattzahl immer an das Raumvolumen angepasst werden – als Faustregel gilt: Für etwa 10 m² Arbeitsfläche wird rund 1 kW Heizleistung benötigt.
Ein Elektroheizer mit stufenlos regelbarem Thermostat ermöglicht es, die Temperatur exakt zu steuern und so den Energieeinsatz zu optimieren. Durch das automatische Nachregeln wird nur so viel Leistung abgerufen, wie tatsächlich erforderlich ist – ein klarer Vorteil für Energieeffizienz und Betriebskosten.
Moderne Heizgebläse Elektro-Modelle mit Keramik-Technologie bieten zusätzlich einen Effizienzvorsprung: Die Keramikelemente speichern Wärme länger, arbeiten geruchsneutral und erhitzen sich schneller als herkömmliche Metallspiralen. Dadurch entsteht eine gleichmäßige Wärmeverteilung bei reduziertem Energieverbrauch.
Praxis-Tipp: Für kleine Räume oder punktuelle Wärme eignen sich Modelle mit 2 kW Leistung. In Werkstätten oder auf Baustellen empfehlen sich Geräte mit 3 bis 9 kW, die auch größere Flächen zuverlässig beheizen. Ein richtig dimensionierter Heizlüfter arbeitet nicht nur effizienter, sondern verlängert auch seine Lebensdauer – und senkt gleichzeitig die Energiekosten.
Elektro-Heizlüfter vs. Infrarotheizung – welches System passt zu Ihrem Einsatz?
Sowohl Elektro-Heizlüfter als auch Infrarotheizungen sind effiziente elektrische Heizlösungen – unterscheiden sich jedoch deutlich in ihrer Wirkungsweise, Einsatzumgebung und Effizienzstrategie. Während ein elektrischer Heizlüfter über ein Gebläse warme Luft im Raum verteilt und so schnell für angenehme Temperaturen sorgt, arbeitet eine Infrarotheizung nach dem Prinzip der Strahlungswärme: Sie erwärmt nicht die Luft, sondern direkt Oberflächen, Wände und Personen im Raum.
Für den mobilen und temporären Einsatz – etwa auf Baustellen, in Werkstätten oder Lagerräumen – ist das Heizgebläse Elektro meist die bessere Wahl. Es sorgt sofort für Wärme, lässt sich flexibel positionieren und deckt kurzfristige Heizbedarfe effizient ab. Infrarotheizungen hingegen eignen sich besser für dauerhafte oder stationäre Anwendungen, bei denen gleichmäßige Strahlungswärme gewünscht ist, etwa in Büros oder Wohnräumen.
| Kriterium |
Elektro-Heizlüfter |
Infrarotheizung |
| Heizprinzip |
Warmluft durch Gebläse |
Strahlungswärme |
| Wirkungseintritt |
Sofortige Wärme |
Spürbare Wärme nach kurzer Zeit |
| Einsatzbereich |
Baustelle, Werkstatt, Lager, temporäre Nutzung |
Büro, Wohnraum, stationäre Nutzung |
| Mobilität |
Hoch – tragbar und flexibel einsetzbar |
Gering – feste Wand- oder Deckenmontage |
| Energieeffizienz |
Schnell, aber höherer Verbrauch bei Dauerbetrieb |
Effizient bei Dauerheizung |
| Luftzirkulation |
✅ Ja – gleichmäßige Raumverteilung |
❌ Nein – staubfrei und geräuschlos |
| Sicherheitsmerkmale |
Überhitzungsschutz, Kippschutz |
Oberflächenschutz, Überhitzungsschutz |
| Wartung |
✅ Wartungsfrei |
✅ Wartungsfrei |
| Typische Leistung |
1–9 kW |
0,5–2 kW |
| Vorteil für Profis |
Schnelle Wärme, sofort einsatzbereit |
Gleichmäßige, ruhige Strahlungswärme |
Wer schnelle, punktuelle Wärme benötigt – etwa bei Bauarbeiten, Montage oder Reparaturen –, ist mit einem Elektro-Heizlüfter von Würth bestens beraten. Für dauerhafte Beheizung kleiner Räume oder Arbeitsplätze kann eine Infrarotheizung die energiesparendere Alternative sein. Im professionellen Umfeld punktet das Heizgebläse Elektro durch Flexibilität, Leistung und sofortige Einsatzbereitschaft – ideal für Handwerk, Bau und Industrie.
Häufige Fragen zu Elektro-Heizlüftern von Würth
Bevor Sie sich für ein Elektro-Heizlüfter-Modell entscheiden, tauchen oft praktische Fragen auf: Wie viel Leistung ist wirklich nötig? Wie sicher ist der Betrieb auf der Baustelle? Und worin unterscheiden sich die einzelnen Technologien? Die folgenden Antworten helfen dabei, die richtige Wahl für Ihren Einsatzbereich zu treffen.