Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT
Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT - 1
Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT - 2
Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT - 3
Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT

Handliches, leichtes Gerät mit 10-stufiger Temperaturregulierung

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 2000 W
  • Gebläsetemperatur min./max.: 80 bis 600 °C
  • Luftstrom min./max.: 250-550 l/min
  • Maschinengewicht: 700 g
  • Kabellänge: 1,80 m
  • Kabeltyp: H05RN-F2x1,0 mm²
  • Höhe: 195 mm
  • Länge: 250 mm
  • Breite: 75 mm
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Leistungsaufn... Gebläsetemper... Anzahl VE
Preis/VE
57072510
230 V/AC 50 Hz 2000 W 80 bis 600 °C
1 St.
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
  • Lange Lebensdauer bis zu 750 h

  • Robuste Keramikheizung mit geringer Stoßempfindlichkeit

  • Dank der leichten und ergonomischen Bauform können auch längere Arbeiten ermüdungsarm durchgeführt werden


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.