Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Heißklebepistole HKP 300-E
Leistungsstarke Heißklebepistole, bestens geeignet für alle Montage-, Reparatur-, Fixier- und Dekorationsarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Individuelle Einstellung der Verarbeitungstemperatur je nach Kleber und Anwendung führt zu breitem Anwendungsbereich
- 300 W Leistungsaufnahme sorgt für schnelles Aufheizen und durchgehende Performance im Betrieb
- Mechanische Hubbegrenzung am Abzug ermöglicht optimale Einstellung der Dosierung + individuelle Einstellung auf Handgröße
- Ergonomische Handhabung durch langen Abzug ermöglicht ein Ermüdungsfreies Arbeiten
- Hubbegrenzung optimiert Abstand des Abzuges
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
bestens geeignet für alle Montage-, Reparatur-, Fixier- und Dekorationsarbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!