Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hautschutzcreme Basic
Abwaschbare Hautschutzcreme zur Vorbeugung gegen Verschmutzungen durch wasserunlösliche Stoffe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Wirksamer Schutzfilm zwischen Haut und einwirkenden Arbeitsstoffen
- Reduziert den Kontakt mit hautschädigenden Arbeitsstoffen
- Die Hautfunktionen werden nicht beeinträchtigt
Bildet einen trockenen, elastischen und griffstabilen Schutzfilm
- Fester Werkzeuggriff
- Hinterlässt keine störenden Abdrücke auf Werkzeugen oder Werkstücken
- Gutes Hautgefühl nach der Reinigung
Erleichtert die Hautreinigung
Beugt dadurch die Verwendung unsachgemäßer Hautreinigungsmittel als wesentlichen Mitverursacher vieler Hauterkrankungen vor.
Wirtschaftlich
- Außerordentlich sparsam im Gebrauch
- Es werden weniger Reinigungsmittel benötigt, oft genügt Wasser, und die Waschzeiten werden erheblich verkürzt
Frei von Konservierungsstoffen und Silikon
Dermatologisch getestet und biologisch abbaubar
Schützt nicht bei Arbeiten mit Wasser oder wassergemischten Systemen, wie z.B. Kühlschmierstoffen. Das Produkt ersetzt keine vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen, wie Handschuhe oder ähnliches.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Schützt bei Arbeiten mit Öl, Fett, Graphit, Bitumenprodukten, Farbe, Lack, Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikon und Glasfaser.
Vor der Arbeit sowie nach dem Hände waschen oder nach Kontakt mit Wasser die gereinigten Hände mit einer haselnussgroßen Menge einreiben und kurze Zeit einwirken lassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!