Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe mit Gewebeteller
Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkelschleifern. Bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei definierter Rautiefe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
- Hohe Abtragsleistung bei geringster Rautiefe
- Erreichen von konstaner Oberflächengüte
- Schnelles Erreichen von qualitativ hochwertigen Oberflächen ohne die Werkstückgeometrie zu verändern
- Erreichen von geringsten Rautiefen in einem Arbeitsgang z.B. bei 1.4301 Ra 0,02
- Widerstandsfähig gegen Zusetzen
- Hohe Standzeit und komfortables Arbeiten
Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rautiefe (Ra-Wert).
Blau/Grün/Gelb für Stahl, Edelstahl und NE-Metalle
Ideal zur Schweißnahtentfernung und Schliffbildangleichung im Kehlnahtbereich.
Einsatzbereiche für höhere Härtegrade
- Entfernen von Aluminiumgraten
- Entgraten von Stanzteilen
- Verrunden von scharfen Kanten und Stanzteilen
- Reinigung von Metallkontakten
- Entfernen von Kleber, Kunstharzen und aus getretenen, überschüssigen Verbundklebstoffen
- Entfernen von Rost und Korrosion
Einsatzbereiche für niedrigere Härtegrade
- Erzeugen von dekorativer Oberflächen auf Edelstahl
- Angleichen von Oberflächen nach der Schweißnahtentfernung
- Vorbereiten von Titanium- und Edelstahloberflächen vor dem Polieren
- Vorbereiten von NE- Metallen vor dem Beschichten
- Letzte Stufe vor dem Polieren
- Überblenden von Oberflächenfehler
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!