Hartgepresste Kompaktvliesscheibe
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe - 1
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartgepresste Kompaktvliesscheibe

Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei defenierter Rautiefe.

  • Geeignet für: Kehlnahtschleifer, Winkelschleifer

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Bohrung Dicke Härte Anzahl VE
Preis/VE
0585012163
125 mm 22,23 mm 3 mm 7 (Mittelhart)
0585012173
125 mm 22,23 mm 3 mm 8 (Hart)
6 St.
0585012243
125 mm 22,23 mm 6 mm 5 (Weich)
6 St.
0585012273
125 mm 22,23 mm 6 mm 7 (Mittelhart)
6 St.
0585915163
150 mm 25,4 mm 3 mm 7 (Mittelhart)
6 St.
0585915172
150 mm 25,4 mm 3 mm 8 (Hart)
6 St.
0585915243
150 mm 25,4 mm 6 mm 5 (Weich)
6 St.
0585915263
150 mm 25,4 mm 6 mm 7 (Mittelhart)
6 St.
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
  • Hohe Abtragsleistung bei geringster Rautiefe

  • Erreichen von konstaner Oberflächengüte

  • Schnelles Erreichen von qualitativ hochwertigen Oberflächen ohne die Werkstückgeometrie zu verändern

  • Erreichen von geringsten Rauhtiefen in einem Arbeitsgang z.B. bei 1.4301 Ra 0,02

  • Widerstandsfähig gegen Zusetzen

  • Hohe Standzeit und komfortables Arbeiten
Hinweis

Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rautiefe (Ra-Wert).