Hartgepresste Kompaktvliesscheibe
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe - 1
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe - 2
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartgepresste Kompaktvliesscheibe

Mit Gewebeteller für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkelschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei definierter Rautiefe.

  • Bohrung: 22,23 mm
  • Härte: 5 (Weich)
  • Ausführung: Sehr fein
  • Körnung: Sehr fein
  • Geeignet für: Winkelschleifer

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Drehzahl min./max. Empfohlene Drehzahl Bohrung Anzahl VE
Preis/VE
0585011348
115 mm 5300-10000 U/min 5300 U/min 22,23 mm
5 St.
0585012348
125 mm 4500-8000 U/min 4500 U/min 22,23 mm
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
  • Hohe Abtragsleistung bei geringster Rautiefe

  • Erreichen von konstaner Oberflächengüte

  • Schnelles Erreichen von qualitativ hochwertigen Oberflächen ohne die Werkstückgeometrie zu verändern

  • Erreichen von geringsten Rautiefen in einem Arbeitsgang z.B. bei 1.4301 Ra 0,02

  • Widerstandsfähig gegen Zusetzen

  • Hohe Standzeit und komfortables Arbeiten
Hinweis

Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rautiefe (Ra-Wert).