Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Material: Nylon
Mit Excenterarretierung
Form- und kraftschlüssige Verbindung zwischen Boden und Seite
Fachbodenbohrung Ø 18 mm
Für Tablarstärke 18 und 19 mm
Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN 1727: 1998-06)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!