Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
CLIP-O-FLEX® Halter Counterflex Meterzähler und Handgriff
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> Halter Counterflex Meterzähler und Handgriff - 1
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> Halter Counterflex Meterzähler und Handgriff - 2
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> Halter Counterflex Meterzähler und Handgriff - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

CLIP-O-FLEX® Halter Counterflex Meterzähler und Handgriff

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Meterware wie Schläuche oder Kabel können einfach gezählt werden.

  • Mobiler Einsatz.

  • Winkelstellung: 0° / 12,5°

  • Kabeldurchmesser 6 mm bis 8 mm

  • Individuelle Ausführung auf Aufrage möglich! z. B. Kabeldurchmesser bis 12 mm oder bis 18 mm