Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS® 5000
Extrem temperaturbeständiges Vollsynthese-Kriechöl mit PTFE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schmiersicherheit
- Gelangt dort hin, wo das Schmieröl wirken muss (extrem kriechfähig)
- Hervorragend geeignet für nicht sichtbare Schmierstellen
Verschleißsicherheit
- Mit Festschmierstoffanteil – PTFE
- Nach Abreißen des Fettfilms übernimmt das PTFE die Schmierung (Notlaufeigenschaft)
- Dauerhafter Gleitschutzfilm bei hohen Temperaturbeanspruchungen
Sicherheit durch Langzeitwirkung
- Schützt zuverlässig und langfristig vor Korrosion
- Kein Oxidieren (Verharzen) bis +200°C, kurzfristig bis +250°C
- Keine Verkokungsrückstände
Anwendungssicherheit
- Gute Verträglichkeit gegenüber den meisten Kunststoffen, O-und X-Ringen
- Verhält sich neutral gegenüber lackierten Untergründen
Spritz- und salzwasser-beständig, schwache Säuren und Laugen
Silikon-, harz- und säurefrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Extrem temperaturbeständiges Vollsynthese-Kriechöl mit PTFE. Bietet allerhöchste Schmierstoffsicherheit im täglichen Umgang.
Geeignet für Schmierungen bei engsten Toleranzen und hohen Temperaturbeanspruchungen, z.B. Drosselklappen-Gelenk, Innenlager, temperaturbelastete Ketten und Gleitschienen uvm.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu schmierenden Stellen gründlich mit HHS® CLEAN, Art.-Nr. 0893 106 10 vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!