Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Haftschmierstoff HHS® 200 PLUS
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 1 Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 2 Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 3 Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 4 Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/YqR-dCGvqDo

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/h-qo8BuoDCc

Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 1
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 2
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 3
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 4
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Haftschmierstoff HHS® 200 PLUS

Universell einsetzbares synthetisches Hochleistungsschmierfett mit Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Effektive Schmierung


  • Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche

  • Exzellente Druckbeständigkeit und hervorragende Schmierfähigkeit

  • Sparsam im Verbrauch durch Minimalmengenschmierung bei gleichzeitiger effektiver Schmierung


Herausragender Schutz und Langlebigkeit


  • Bestens geeignet für Schmierungen im Freien, da ein Abspülen des Schmierstoffs vermieden wird

  • Erstklassige Abdichtung gegen Witterungseinflüsse

  • Hohe Druckbeständigkeit bei extremen Belastungen für zuverlässigen Schutz

  • Verlängerung der Schmierintervalle dank Beständigkeit gegen Verschleiß der Schmierflächen

  • Bietet langanhaltenden Korrosionsschutz

  • Hervorragendes Abdichtungsverhalten gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz


Maximale Verträglichkeit


  • Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich für eine beständige Schmierwirkung

  • Bei Ölabschwächung über 180 °C übernimmt Bornitrid die Schmierung bis zu 1000 °C (Trockenschmierung)

  • Frei von Mikroplastik
Hinweis
  • Im Lebensmittelbereich einsetzbar dank NSF-Zertifizierung

  • NSF-registriert nach NSF H1: Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen

  • Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.