Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS®100
Hochabschleuderfestes Trocken-Synthesewachs mit PTFE für geringe Reibung und Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Effektive Schmierstoffverteilung und Geräuschreduktion
- Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- Gutes Kriech- und Spalteneindringverhalten, auch bei schwer zugänglichen Stellen
- Effektives Eindringen in vertikale Zwischenräume zur Vermeidung von Schmiermittelablauf
Schmutzabweisend
- Nach der Anwendung bildet das Wachs eine schützende Schicht auf der Oberfläche
- Abperleffekt schützt Oberfläche vor Verschmutzung
- Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
Langanhaltender Schutz und Stabilität
- Langanhaltendes Schmiermittel mit ausgezeichneter Haftung
- Kein Wegschleudern des Schmierstoffs bei schnelldrehenden und rotierenden Teilen
- Bietet langanhaltenden Korrosionsschutz
- Geringer Verschleiß der Schmierflächen
Vielseitig schonend und widerstandsfähig
- Schützt und pflegt O- und X-Ringe
- Greift lackierte Untergründe nicht an
- Kunststoffverträglichkeit dank spezieller Formel
Mit Festschmierstoffanteil – PTFE
- Reduzierung der Reibungstemperatur für eine längere Schmierwirkung
- Gute Notlaufeigenschaft
- Dieses Produkt unterliegt nicht der Viskositätseinstufung
- Das Produkt bildet kurz nach dem Aufsprühen einen hochwirksamen Trockenschmierfilm auf Wachsbasis und sichert dadurch einem optimalen Korrosionsschutz
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur professionellen Anwendung bei Schmierungen mit erschwerten Nachschmiermöglichkeiten bei der Wartung und Instandsetzung wie z. B. Drahtseile, Gelenke, Schienen, Ketten.
- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen
- Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!