Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Haftschmierstoff HHS 100 PLUS
Haftschmierstoff HHS 100 PLUS - 1
Haftschmierstoff HHS 100 PLUS - 2
Haftschmierstoff HHS 100 PLUS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Haftschmierstoff HHS 100 PLUS

Hochleistungs-Trockenschmierstoff für extrem staubige und schmutzige Umgebungen mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Verschleißreduktion durch gezielte Anwendung


  • Exzellentes Kriech- und Durchdringungsvermögen

  • Trockene Schutzschicht sorgt für eine hervorragende Gleitfähigkeit und verhindert das Anhaften von Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen

  • Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche


Herausragender Schutz und Langlebigkeit


  • Optimal geeignet für Schmierungen in stark verschmutzten, staubigen und trockenen Umgebungen

  • Verlängerung der Schmierintervalle dank Beständigkeit gegen Verschleiß der Schmierflächen

  • Herausragendes Abdichtungsverhalten gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz

  • Bietet langanhlatenden Korrosionsschutz


Verschleißsicherheit und Materialverträglichkeit


  • Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich für eine beständige Schmierwirkung

  • Bei Ölabschwächung über 180 °C übernimmt Bornitrid die Schmierung bis zu 1000 °C (Trockenschmierung)

  • Herausragende Materialverträglichkeit gegenüber Stahl, Buntmetalle, Edelstahl, EPDM, FKM, NBR

  • Frei von Mikroplastik
Hinweis
  • Im Lebensmittelbereich einsetzbar dank NSF-Zertifizierung

  • NSF-registriert nach NSF H1: Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen

  • Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.