Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haft- und Kontaktschlämme TEGAfix® 200
Einkomponentig, kunststoffmodifizierte zementäre Haftbrückenschlämme für Verbindungen zwischen Bettungsmörtel und Pflaster- und Plattenbelägen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Wasserfest
- Frostbeständig
- Hydraulisch erhärtend
- Hohe Verbundsicherheit
- Gebrauchsfertig nach Anmischen mit Wasser
Witterungsgeschützt, kühl und trocken 12 Monate lagerfähig
Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten!
Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und der Art des zu verarbeitenden keramischen Materials.
Nasse oder zu kalt gelagerte Fliesen und Platten oder Natursteine dürfen nicht verlegt werden.
Bewegungsfugen dürfen nicht mit Mörtel überbrückt werden (Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten beachten) die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
Bei den Angaben des Wasserbedarfs handelt es sich um Erfahrungswerte. Es ist je nach Anwendungszweck eventuell nachzudosieren.
Die verlegeoffene Zeit ist vom Saugvermögen des Untergrunds und vom Raumklima abhängig bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen bzw. Verlegewerkstoffen sind Probeflächen anzulegen
und die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Haftschlämme für keramische Rüttelbeläge
- Haftbrücke für konventionell hergestellte Gefälle-Verbundestriche
- Kontaktschlämme für die Verlegung von Naturwerkstein und Feinsteinzeug, mit Kantenlängen ≤ 30cm, im Dickbett- oder Mittelbettverfahren, auf zementären Estrich und Drainagemörtel
- Zur Herstellung eines kraftschlüssigen Verbunds zwischen zementgebundenen Untergründen und jungen Zementestrich
- Auch bei Bauteilen einsetzbar, die einer späteren Tausalzbeaufschlagung unterliegen
Homogen und knollenfrei mit 6,25 Liter Wasser je 25 kg Gebinde anmischen, empfohlen wird dafür ein Rührgerät mit 600 Umdrehungen/ Minute mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer.
Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals kurz durchrühren und dann verarbeiten.
TEGAfix® 200 wird mit einem harten Besen oder einem Quast auf den gestrahlten, entstaubten und vorgenässten Untergrund vollflächig aufgetragen. Der nachfolgende Mörtel wird frisch in frisch aufgebracht und verdichtet.
Bei der Verlegung von Naturwerksteinen, Kantenlänge ≤ 30 cm, ist die Plattenrückseite im Mörtelbett mit TEGAfix® 200 einzuschlämmen. Die Platten werden unmittelbar darauf frisch in frisch in das vorbereitete Mörtelbett eingeklopft.
Bei der Verarbeitung als Kontaktschlämme für die Verlegung von Naturstein im Dickbettverfahren sind helle, durchscheinende Belagsmaterialien vor der Verlegung von TEGAfix® 200 rückseitig vollflächig mit einem Natursteinkleber weiß abzuspachteln.
Es ist nur so viel Mörtel aufzubringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit keramische Fliesen und Platten etc. in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden kann.
Ansteifender Mörtel sollte nicht erneut mit Wasser aufgerührt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!