Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HVCA Ultraschall- Undichtigkeitsdetektor 2 in 1 im Kunststoffkoffer
Für die Lokalisierung von Undichtigkeiten mittels Ultraschallwellen die Glas, Gummi oder Metall nicht durchdringen. Mechanische Geräusche werden mittels Kontaktsensor lokalisiert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Qualität und Empfindlichkeit
- Ideal für A/C-Lecks
- Intensitätseinstellung mittels Drehregler
- Zusätzlich mit visueller LED Anzeige
Lieferumfang:
- 1 Receiver (Empfänger) für die akustische und optische Rückkopplung (LED-Anzeige)
- 1 Ultraschallsender zur Lokalisierung von Rissen in Behältern, defekten Abdichtungen, Luft- oder Wassereintrittsstellen im Fahrzeug usw.
- 2 Sonden (Ultraschallsensor und Kontaktsensor)
- 1 Stereokopfhörer und 2 x 9-Volt-Blockbatterien
Geeignet u.a. für die Inspektion und Überprüfung von Vakuum und Druckluftaustritten (Druckluft-/Druckgasinstallationen), elektrischen Systemen (Isolierungsausfälle, Funkenbildung, Verschaltung), undichte Reifen, Autogassystemen, Wassereintritt am Fahrzeug
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!