Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundkörper-Bohrlehre für Türdrücker und Schutzbeschläge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Oberfläche glasperlengestahlt
- Individuell zusammenstellbar
- Einfache Benutzung für alle Schlösser mit 72 mm, 78 mm und 92 mm Entfernung
- Die Bohrlehren sind einfach zu wechseln
Die entsprechenden Bohrlehren müssen separat bestellt werden. Es wird nur der Grundkörper geliefert.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!