Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Griffplatte auf Außenschild
Mit Zylinderabdeckung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bestmöglicher Halt, da die Befestigung des Langschildes unsichtbar durch metrische Schrauben erfolgt
- Durch Drehen der Griffplatte können DIN R und DIN L Türen ausgestattet werden, dies ermöglicht eine geringere Lagerhaltung
- Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte besteht bestmöglicher Bedienungskomfort
- Zylinderabdeckung bietet einen guten Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange
- Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz
Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für Rohrrahmentüren, Profiltüren, Haustüren, Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!