Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gleitstück
Zur Aufnahme temperaturbedingter Längenausdehnung von Rohrleitungen und Bauteilen (axiale Schiebebewegungen)
- Zulässige Belastung: 1.3 kN
- Anschlussgewinde: M10
- Abganggewinde: M8/M10
- Schiebelänge: 35 mm
- Gewindelänge: 17 mm
- Breite: 30 mm
- Länge: 60 mm
- Höhe: 48 mm
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Verzinkt
- Produktgewicht (per Stück): 192,100 g
- Nachhaltigkeit: Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Lässt Pendelbewegung zu
- Einzelhängung direkt an der Decke oder an der Montageschiene
- Spannungskräfte auf die Rohrbefestigung werden vermieden
- Kombimutter gewährleistet variablen Gewindeanschluss M 8/M 10
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Einsatz im Rohrleitungs- und Anlagenbau
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!