High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTX4R
LED-Akku-Taschenlampe WTX4R
TLA-AKKU-WTX4R-LED-800LUMEN
Art.-Nr. 0827806814
EAN 4065233064447
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schmutzunempfindliches, leicht zu reinigendes Magnetladesystem – wesentlich geringere Störanfälligkeit
- Reflector-Lense-Technology für höchste Lichteffizienz
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert) über internen Dreh-Fokus wählbar
- Hohe Schutzart (IP67)
- Integrierter Rollschutz
- Griffige Oberfläche
- Endkappenschalter
- Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige (4 x LED grün)
Helmhalterung für Bauhelme mit seitlichen 30 mm Euroslot-Aufnahmen geeignet
Datenblätter(X)
Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Helmhalterung für Bauhelme mit seitlichen 30 mm Euroslot-Aufnahmen geeignet
Lichtstrom min./ max. | 100 / 800 lm |
Fokussierbar | Ja |
Leuchtweite min./ max. | 60 / 220 m |
Leuchtdauer min./max. | 2-18 h |
Ladezeit | 5,5 h |
Schutzart IP | IP 55 |
Schutzart IP Leuchte | IP 67 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Nennspannung | 3,65 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2500 mAh |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Anschlussart | USB Typ A, Magnetisches Laden |
Leitungslänge | 1200 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 177 x 38 x 38 mm |
Länge min./max. | 177-177 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Steckertyp | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!