Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Injektor Gleithammer-Satz 3 kg, rückschlagfrei 11-teilig
Injektor Gleithammer-Satz 3 kg, rückschlagfrei 11-teilig - 1
Injektor Gleithammer-Satz 3 kg, rückschlagfrei 11-teilig - 2
Injektor Gleithammer-Satz 3 kg, rückschlagfrei 11-teilig - 3
Injektor Gleithammer-Satz 3 kg, rückschlagfrei 11-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektor Gleithammer-Satz 3 kg, rückschlagfrei 11-teilig

Zum kraftvollen Austreiben von festsitzenden Bauteilen sowie für Richtarbeiten in der Karosserie mit neuer stahlschrotgefüllter Gleithammer-Version

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Kein zurückprallen gegen das Wiederlager

  • Erhöhung der Schlagintensität, da die volle Schlagkraft auf das zu bearbeitende Bauteil übertragen wird

  • Besonders gelenkschonend und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten

  • Erhöhung der Anwendungsvielfalt durch den optionalen Zukauf weiteren Zubehörs

  • Optimal für den Einsatz mit Injektor-Demontage-Haken


Lieferumfang


  • 1 x Schlaggewicht 3 kg, mit Handgriff, 3 tlg.

  • 1 x Gleitstange mit Mutter, 3 tlg.

  • 1 x Handgriff (Anschlag)

  • 1 x Kugelgelenk AG M18x1,5/IG M18x1,5

  • 1 x Verbindungsadapter IG M18x1,5/IG M18x1,5

  • 1 x Schraube mit U-Scheibe (Anschlag)