Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gitterkorb-Steckregal
Stabiles Steckregal mit Gitterkörben für mittlere Belastungen zur Lagerung von Kleinteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel & Kreuzdiagonale)
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- 4 Gitterkörbe mit einer Fachlast von 35 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- 2 Stahlfachböden mit einer Fachlast von 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Gitterkörbe im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar, einhängbar mittels Fachbodenträger
- Lieferung mit 8 Trenngittern zur individuellen Einteilung
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
Breite Grundregal + 56 mm
Breite Anbauregal + 0 mm
Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
- Lieferung erfolgt unbestückt
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Die Gitterkorbregale können mit den Anbaufeldern aus den Serie Basic und Profi erweitert werden. Regaltiefen und Fachlasten beachten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!