Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gitterkorb-Steckregal
Stabiles Steckregal mit Gitterkörben für mittlere Belastungen zur Lagerung von Kleinteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel & Kreuzdiagonale)
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- 4 Gitterkörbe mit einer Fachlast von 35 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Lieferung mit 8 Trenngittern zur individuellen Einteilung
- 2 Stahlfachböden mit einer Fachlast von 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Außenmaße
- Breite Grundregal + 56 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Lieferung erfolgt unbestückt
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!