Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gitterdistanzklotz
Der großformatige, universelle Montagehelfer zum Ausrichten und Unterlegen von Schalungselementen, Beton- oder Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen, usw.
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
- Material: Kunststoff , PP/Polypropylen
- Stapelbar mit Verrutschsicherung
- Druckprüfung bis 8 Tonnen (ab 5 mm)
Zum Ausrichten von Schalungselementen, Betonfertigteilen, Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen, Fensterelementen, Holzkonstruktionen, usw ...
Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfähigkeit des Klotzes entscheidend, sonder auch die des entsprechenden Untergrundes. Nicht dauerhaft im Außenbereich einsetzbar, vor Einwirkung von direkter UV-Strahlung schützen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!