Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
TIME-SERT® Gewindereparatur Sortiment 70-teilig
Sortiment zur perfekten Gewindereparatur und -verstärkung in Stahl, Leicht- und Buntmetallen, Guss und Hartkunststoffen. Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ideal für die Reparatur von metrische Regelgewinden M5/M6/M8/M10/M12
Buchsen und Werkzeuge mit jeweils 2 Buchsenlängen sind enthalten.
Hochbelastbare und mediendichte Gewindereparatur
Verpressung mit dem Werkstück macht die Gewinde druckdicht bei Wasser, Öl, anderen Flüssigkeiten und komprimierten Gasen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!