Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindenachschneider Satz NES 1015 8-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindenachschneider Satz NES 1015 8-teilig

Für Außengewinde 4 – 19 mm und 5/32 – 3/4 Zoll sowie für Innengewinde 8 – 16 mm und 5/16 – 5/8 Zoll.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung

  • Kein Kalibrieren notwendig

  • Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde

  • Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60 Grad Flankenwinkel


Lieferumfang:


  • 1 x Innennachschneider NES 21

  • 1 x Innennachschneider NES 22

  • 1 x Ersatzklinge für Innennachschneider NES 21

  • 1 x Ersatzklinge für Innennachschneider NES 22

  • 1 x Abdeckkappe für Innennachschneider NES 21

  • 1 x Abdeckkappen für Innennachschneider NES 22

  • 1 x Außennachneider NES 1A

  • 1 x Ersatzklinge für Außennachschneider NES 1A