Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindenachschneider Satz NES 1015 8-teilig
Für Außengewinde 4 – 19 mm und 5/32 – 3/4 Zoll sowie für Innengewinde 8 – 16 mm und 5/16 – 5/8 Zoll.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung
- Kein Kalibrieren notwendig
- Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde
- Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60 Grad Flankenwinkel
Lieferumfang:
- 1 x Innennachschneider NES 21
- 1 x Innennachschneider NES 22
- 1 x Ersatzklinge für Innennachschneider NES 21
- 1 x Ersatzklinge für Innennachschneider NES 22
- 1 x Abdeckkappe für Innennachschneider NES 21
- 1 x Abdeckkappen für Innennachschneider NES 22
- 1 x Außennachneider NES 1A
- 1 x Ersatzklinge für Außennachschneider NES 1A
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!