Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindemuffe für Stahlpanzerrohr Stapa-Gewinde-WESF
Für den Innen- und Außenbereich
- Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr: 5557
- Belastung Kraft bei 5 cm: 4000 N
- Schlagfestigkeit bei 300 mm: 6,8 kg
- Temperatureinsatzbereich min./max.: -45 bis 400 °C
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Feuerverzinkt
- Flammwidrig: Ja
- Halogenfrei: Ja
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!