Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Grundloch 14-tlg.
Bestehend aus High-Performance Bohrern mit SMART STEP-Technologie für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen und Grundloch-Gewindebohrern VaryTap für die Bearbeitung von Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Ausführungen
Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie
- Exakte, kreisrunde Bohrungen
- Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Sehr komfortables, kräfteschonendes und schnelles Bohren
- Kein Durchdrehen und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter durch 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)
Maschinengewindebohrer
- Neu entwickelte Vario-Geometrie zur Vermeidung von Spannestern
- Optimierte Schneidkantenpräperation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren für eine exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit
- Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf durch schräg abgesetztes Gewindeteil
- Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
- Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrer
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Weitere Informationen, wie z.B. Schnittwertempfehlungen, entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!